Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Kunststoffregister
>
Artikel
Zahlenregister Cosy, PC-beschriftbar Leitz 12470000, für Format A4+, Tabe 1 - 10, farbig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 107
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-010744
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12470000
EAN/GTIN:
4002432125111
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Mit seinem minimalistischen Design können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil verleihen. Das A4-Deckblatt der Cosy Register kann beliebig oft ausgetauscht und über www.leitz.com/easyprint beschriftet werden. Organisieren Sie Ihre Ablage mit diesen Premium-Registern und stellen so sicher, dass Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben.
Lochung Universallochung, bedruckbar mit Drucker, Anzahl Blatt 10, Breite 245mm, Höhe 305mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4+
Tabe:
1 - 10
Farbe:
farbig
Lochung:
Universallochung
bedruckbar mit:
Drucker
Anzahl Blatt:
10
Breite:
245
Höhe:
305
Besonderheit:
wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardbl
Material:
Polypropylen (PP)
... >
Ordner, Mappen, Registratur
>
Register für Ordner, Trennblätter, Aktenfahnen
>
Registerserien Leitz
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
plastikregister leitz a4 1-10
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
,
Zahlenregister Cosy, PC-beschriftbar
,
Blanko-Register
,
Buchstaben-Register
,
Buchstabenregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Monats-Register
,
Monatsregister
,
Ordner-Register (PC-beschriftbar)
,
Ordnerregister (PC-beschriftbar)
,
Papier-Register
,
PC-Blanko-Register
,
PC-Buchstaben-Register
,
PC-Buchstabenregister
,
PC-Karton-Register
,
PC-Kartonregister
,
PC-Kunststoffregister
,
PC-Ordnerregister
,
PC-Papierregister
,
PC-Zahlen-Register
,
PC-Zahlenregister
,
Register
,
Schräg-Register
,
Schrägregister
,
Zwischenblatt
,
Zwischenblätter
,
Zwischeneinlage
,
Zwischeneinlagen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 5,69*
Lager 467
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 6,92*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,26*
€ 7,17*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,80*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 7,91*
€ 12,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, blau
Leitz
53470061
ab € 11,89*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, gelb
Leitz
53470019
ab € 11,89*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, grau
Leitz
53470089
ab € 11,90*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, blau
Leitz
53490061
ab € 15,51*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, gelb
Leitz
53490019
ab € 15,55*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, grau
Leitz
53490089
ab € 15,53*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, blau
Leitz
53480061
ab € 11,03*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, gelb
Leitz
53480019
ab € 11,10*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, grau
Leitz
53480089
ab € 11,09*
Ähnlich
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, blau/hellgrau
Leitz
52590061
ab € 5,45*
Ähnlich
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, gelb/hellgrau
Leitz
52590019
ab € 5,38*
Ähnlich
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, grau/hellgrau
Leitz
52590089
ab € 5,38*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, blau
Leitz
53581061
ab € 7,99*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, gelb
Leitz
53581019
ab € 7,99*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, grau
Leitz
53581089
ab € 7,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen