Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerregister Cosy 1-10, A4, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308901
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1247-00-00
EAN/GTIN:
     4002432125111
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister Cosy 1-10, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Universallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com/easyprint). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 10. Format: 245 x 305 mm. Farbe: farbig.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
15
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 5,69*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 4,16*
€ 6,92*
1
€ 6,95*
ab € 4,26*
€ 7,17*
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,80*
1
€ 4,30*
ab € 7,91*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 85,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,51*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,55*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,53*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,09*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,45*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,38*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 7,99*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,99*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.