Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker 360 edding® 4-360-4, Rundspitze, Schaft grau, blau, grün, rot, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-037325
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-360-4
EAN/GTIN:
     4004764022854
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Aufgrund Cap-off-Technologie kann der Marker einige Tage offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Die Whiteboardmarkertinte ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Nachfüllbar in den Farben schwarz, rot, blau und grün mit edding BTK 25 Nachfülltinte. Ersatzspitzen (edding 28/360 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Ohne Zusatz von Butylacetat. Made in Germany.
Spitze austauschbar ja, Inhalt der Packung 4er Etui, Tinte/Tusche Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat, Offenlagerungsfähigkeit ja, Umweltfreundliches Merkmal Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau, grün, rot, schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schaftfarbe:
grau
Spitze austauschbar:
ja
nachfüllbar:
ja
schnelltrocknend:
ja
Inhalt der Packung:
4er Etui
Tinte/Tusche:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butyla
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
mit Clip:
ja
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sin
Rollstopp:
Ja
Besonderheit:
Nachfüllbar. Kappe und Spitze in Schreibfarbe. Kappe kann au
min. Strichstärke:
1,5
max. Strichstärke:
3
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding flipchartmarker rundspitze, flipchart-marker edding, flipchart marker, Whiteboardmarker 360, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
468
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,36*
1 Tag
124
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 4,38*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,97*
€ 4,85*
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 3,08*
€ 5,19*
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 3,29*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,37*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,83*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,72*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,70*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,17*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.