Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Whiteboardmarker-Set 4-360-4 1,5-3,0 mm f. sortier 4 St./Pack


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304063399
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-360-4
EAN/GTIN:
     4004764022854
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
360
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker 360
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1,5-3 mm
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis, butylacetatfrei
Spitze austauschbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
grau
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding flipchartmarker rundspitze, flipchart-marker edding, flipchart marker, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
468
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,38*
1 Tag
124
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 4,40*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,97*
€ 4,87*
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 3,07*
€ 5,19*
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 3,29*
€ 5,56*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,38*
€ 5,21
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,82*
€ 4,55
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,71*
€ 4,41
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,56*
€ 4,24
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,44*
€ 4,09
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,66*
€ 3,17
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,33*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,32*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,83*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,74*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,69*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,16*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,04*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,02*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.