Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarkeretui 360, 1,5-3mm, 4 Stück, sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643393
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-360-4
EAN/GTIN:
     4004764022854
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboardmarker edding 360. Nachfüllbar. Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis. Cap-off-Tinte. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Rundspitze, Spitze austauschbar. Kunststoff. Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Schaftfarbe: grau. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Schreibfarbe: schwarz, rot, blau, grün.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau, grün
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Packungsinhalt:
4 Stück
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
468
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,36*
Lager 690
124
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 4,38*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,97*
€ 4,85*
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 3,08*
€ 5,19*
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 3,29*
€ 5,56*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,38*
€ 5,21
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,82*
€ 4,55
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,71*
€ 4,41
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,53*
€ 4,20
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,42*
€ 4,07
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,67*
€ 3,18
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,6675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,37*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,83*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,72*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,70*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,17*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.