Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 551 ULTRANE 10 PR Arbeitshandschuhe, Größe 10, Chemikalienbeständig, Polyurethan Grau 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713645
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     551 10
EAN/GTIN:
     3245425514108
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 10
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Polyurethan
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Ausgezeichnete Abriebfestigkeit: längere Lebensdauer Ausgezeichnetes Tastgefühl dank des dünnen Handschuhmaterials Schweiß wird von der Zellstruktur des Polyurethans einfach aufgenommen Zusätzlicher Komfort dank des nahtlos gestrickten Futters OEKO-TEX® Automobil- /Mechanische Industrie: Komplizierte Montagearbeiten, Sortieren von Kleinteilen, Anbringen von kleinen Schrauben und Befestigungen Elektronik: Montage elektronischer Bauteile (Displays, LEDs, usw.), Nieten von Hochfrequenzantennen, Arbeiten mit Mikroprozessoren Nahrungsmittelindustrie: Verpacken Kosmetik- und Pharmaindustrie: Herstellung von Kosmetikprodukten und Medikamenten Bauindustrie (Metallarbeiter/Schlosser): Montage und Reparatur von Schlössern Bauindustrie (Heizungstechniker/Gas- und Wasserinstallateur): Wartung der Rohre und Heizungselemente Bauindustrie (Zimmerleute/Schreiner): Verlegen von Holz, Täfelungen oder Zierleisten
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Polyurethan
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, 1713645, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Mapa, 55110, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, 551105
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
253
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,96*
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 0,71*
€ 1,18*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,46*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,50*
Lager 108
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 1,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
500 10
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.