Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ultrane 551, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ultrane 551, Gr.10
Handschuh Ultrane 551, Gr.10
Artikel-Nr.:
     4012-134878
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34551270
EAN/GTIN:
     3245425514108
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Montagehandschuh »Ultrane 551«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Geeignet für feine Arbeiten in trockenen und leicht verschmutzten Bereichen
• Bewährter, leichter und flexibler Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten
• Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort
• Optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit
• Hohe Atmungsaktivität
• Robuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit
• Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung
Material: Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
34551270
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
253
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,96*
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 0,71*
€ 1,18*
Lager 4012
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,46*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,50*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 1,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
500 10
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.