Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh Ultrane 551, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2075696
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34551270
EAN/GTIN:
     3245425514108
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der Klassiker für feine Arbeiten. Hervorragende Abriebfestigkeit für lange Haltbarkeit, dünnes Material für optimales Tastempfinden, die zelluläre Struktur des Polyurethans bietet Schweißabsorbierung, zusätzlicher Tragekomfort durch das nahtlose Strickgewebe, zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100. Kleinteilmontage, Sortieren von Kleinteilen, Umgang mit kleinen Schrauben, Montage elektronischer Komponenten (Displays, LEDs, usw.), Vernieten von Hochfrequenzantennen, Umgang mit Mikroprozessoren, Verpackung, Herstellung von Kosmetik, Herstellung von Arzneimitteln, Einbau und Reparatur von Türschlössern, Wartung von Rohrleitungen und thermischen Geräten, Arbeiten mit Holz (Verlegung, Vertäfelung, Formung).
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau
Beschichtung:
PU
Länge:
210 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Mechanikschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4131X
Schnittschutzklasse:
X (nicht geprüft oder Test nicht anwendbar)
Material Träger:
Trikot
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
253
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,96*
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 0,71*
€ 1,18*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,46*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,50*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 1,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
500 10
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.