Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa KRYTECH 579 Arbeitshandschuhe, Größe 7, S, Schneidfest, HPPE Weiß 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa KRYTECH 579 Arbeitshandschuhe, Größe 7, S, Schneidfest, HPPE Weiß 1Paar Stk.
Mapa KRYTECH 579 Arbeitshandschuhe, Größe 7, S, Schneidfest, HPPE Weiß 1Paar Stk.
Mapa KRYTECH 579 Arbeitshandschuhe, Größe 7, S, Schneidfest, HPPE Weiß 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-1768933
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     579 7
EAN/GTIN:
     3245425791271
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 7, S
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 3
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = B
EN388 2016 = 4342B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Geeignet für Langzeitverschleiß: hervorragende AbriebfestigkeitAusgezeichnete Fingerfertigkeit : anatomische FormErgonomisch für ermüdungsfreies Arbeiten in der HandAusgezeichnetes Tastgefühl dank des dünnen HandschuhmaterialsAnwendungenAutomobil- /Mechanische IndustriePräzisionsbaugruppeMontage von dünnen MetallblechenAutomobilmontageHandhabung von unbeschnittenen Teilen oder BlechenHandhabung und Sortierung von kleinen, scharfen TeilenFertigstellungsarbeitenPapierindustrieHandhabung von Karton und Papier
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7, S
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
HPPE
Hauptfarbe des Handschuhs:
Weiß
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
3
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
B
EN388 2016:
4342B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, montagehandschuhe gr. 7 weiß, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, 1768933, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Mapa, 5797, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
82
12
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 5,36*
1 Tag
44
1
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 6,74*
2 Tage
79
10
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,14*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,30*
16 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 7,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.