Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Krytech 579, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Krytech 579, Größe 7
Handschuh Krytech 579, Größe 7
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494342
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34579557
EAN/GTIN:
     3245425791271
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Krytech 579«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN388:2016, ISO 13997:5,2 N
Eigenschaften:
• Nahtloser, flexibler Strick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
• Gute Schnittfestigkeit
•Gutes Tastgefühl und Fingerbeweglichkeit
•Hohe Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Montage, Endbearbeitung, Handhabung von Metall- und Bauteilen, Papierindustrie, Verpackung
Länge: 220–270 mm
Farbe: weiß-grau

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.F. / X.2. X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
34579557
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
82
12
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 5,36*
1 Tag
44
1
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 6,74*
Lager 6C8MS
79
10
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,14*
1
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,30*
16 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 7,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
ab 40 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.