Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schutzhandschuh KryTech 579 3245425791271 Gr.7 1Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195071107
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245425791271
EAN/GTIN:
     3245425791271
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar Arbeitshandschuhe KryTech 584. Silikonfrei, um Spuren, Defekte an Blech und Glas vor dem Lackieren zu vermeiden. Hervorragende Fingerfertigkeit durch die gute Passform. Ergonomisch geformt, um die Ermüdung der Hand zu reduzieren. Lange Nutzungsdauer dank der sehr guten Abriebbeständigkeit. Enthält DMF-Spuren. Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern. Handrücken unbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KryTech 579
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe KryTech 579
Produktverwendung:
Präzisionsmontage, Montage feiner Bleche, Fahrzeugmontage, Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen, Umgang/Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen, Endbearbeitung
Handschuhgröße:
7
silikonfrei:
Ja
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 4342B, A2 CUT, ISO 13997:5.3.N
Werkstoff:
Polyurethan
Farbe:
weiß/grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, montagehandschuhe gr. 7 weiß, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
82
12
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 5,36*
Lager 1682
44
1
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 6,74*
2 Tage
79
10
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,14*
1
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,30*
16 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 7,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.