Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh KryTech 579, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2080499
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34579557
EAN/GTIN:
     3245425791271
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mittlerer Schutz für präzise Arbeiten in relativ sauberer Umgebung. Lange Nutzungsdauer aufgrund der hervorragenden Abriebfestigkeit, ausgezeichnete Fingerfertigkeit durch die anatomische Form und das leichte und feine Material, reduzierte Handermüdung durch ergonomische Formung und das bewegliche Material, ideales Tastempfinden durch die reduzierte Materialstärke. Einsatzgebiete: Präzisionsmontage, Montage feiner Bleche, Fahrzeugmontage, Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen, Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen, Endbearbeitung, Umgang mit Pappe und Papier.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
weiß
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
220 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4342B
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, montagehandschuhe gr. 7 weiß, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
82
12
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 5,36*
1 Tag
44
1
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 6,74*
2 Tage
79
10
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,14*
1
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,30*
16 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 7,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 64,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.