Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF26-30-00-11 AF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 3 -polig , 690 Vac / 45 A 11 kW 3 Schließer 0-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF26-30-00-11 AF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 3 -polig , 690 Vac / 45 A 11 kW 3 Schließer 0-Hilfskontakte
ABB AF26-30-00-11 AF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 3 -polig , 690 Vac / 45 A 11 kW 3 Schließer 0-Hilfskontakte
Artikel-Nr.:
     108EL-7649009
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL237001R1100 AF26-30-00-11
EAN/GTIN:
     5059041849456
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 24 V ac/dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 Vac
Kontaktnennstrom = 45 A
Reihe = AF26-30-00-11
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 86mm
Tiefe = 101mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac/dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 Vac
Kontaktnennstrom:
45 A
Reihe:
AF26-30-00-11
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
86mm
Tiefe:
101mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz abb 24 v, hauptschütz, abb hauptschütz, 7649009, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL237001R1100AF26300011, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 109,46*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 83,99*
€ 111,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAX221001R1101 EF45-30
ab € 125,94*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1052 TF42-29
ab € 46,39*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 6,28*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,15*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000 VM4
ab € 9,18*
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,60*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.