Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF26-30-00-11 SCHÜTZ, 3PST-NO, 690V, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564921
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF26-30-00-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Produktpalette: AF26
  • Schaltleistung, AC3: 11 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 45 A
  • Laststrom, induktiv: 26 A
  • Schaltstrom AC3: 26 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 60 V
  • Laststrom, ohmsch: 45 A
  • DC-Nennspannung Spule: 60 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz abb 24 v, hauptschütz, abb hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF26-30-00-11, 2564921, 256-4921
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 83,57*
    € 109,01*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 84,31*
    € 111,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,43*
    € 132,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,31*
    € 130,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,59*
    € 119,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,29*
    € 111,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 84,31*
    € 100,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SAX221001R1101 EF45-30
    ab € 125,39*
    Zubehör
    ABB
    1SAZ721201R1052 TF42-29
    ab € 47,81*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 2,10*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011 CAL4-11
    ab € 7,04*
    Zubehör
    ABB
    1SBN030111R1000 VEM4
    ab € 10,15*
    Zubehör
    ABB
    1SBN030105T1000 VM4
    ab € 4,37*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,57*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.