| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8777610 Herst.-Nr.: SHO7204 EAN/GTIN: 4901792011884 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 10 Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig Handschuhmaterial = Nylon, Polyester Hauptfarbe des Handschuhs = Blau Handschuhbeschichtung = NitrilPaar EN 388 Abriebfestigkeit = 3 EN388 Schnitt – Coup-Test = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 3 EN 388 Durchstichkraft = 2 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Showa 720 Nitrilhandschuhe. Diese langen ölbeständigen Handschuhe von Showa werden aus gestricktem Nylon/Polyester mit vollständiger Nitrilbeschichtung sowie einer zusätzlichen Schicht über der gesamten Hand hergestellt. Diese Handschuhe sind für den Einsatz mit Kohlenwasserstoffen, Fett und Ölen ausgelegt und schützen die Hände mit einem effektiven, langanhaltenden Griff. Eigenschaften und Vorteile:. Leichter, fusselarmer Handschuh, der verformungsresistent ist und seine Form länger beibehält Schützt Hände vor Kälte, Ölen, Kohlenwasserstoffen und Fett Raue flächendeckende Oberfläche verbessert die Griffleistung Erweiterter Unterarmschutz Für eine langlebige Verwendung einer antibakteriellen und geruchsabweisenden Behandlung unterzogen. Typische Anwendungen:. Chemische Lösungsmittel Chemische Alkali-Komponenten Bauart Malen Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10 | Primäre Handschuhanwendung: | Chemikalienbeständig | Handschuhmaterial: | Nylon, Polyester | Hauptfarbe des Handschuhs: | Blau | Handschuhbeschichtung: | NitrilPaar | EN 388 Abriebfestigkeit: | 3 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 3 | EN 388 Durchstichkraft: | 2 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Ja | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, schnittschutzhandschuh, 8777610, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Showa, SHO7204, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 60 | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 4,72* | | | | | 8 Tage | | | 60 | | € 5,99* | ab € 3,83* | € 4,85* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 5,02* | € 6,68* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,81* | € 8,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|