Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Chemikalien-Handschuh Rubiflex S NB35B, Kategorie III, blau, 350mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101626
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     RUBIFLEX S NB35B, 60224
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Chemikalien-Handschuh Rubiflex S NB35B,Kategorie III,blau,350mm,Größe 10

uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex S NB35B, Kategorie III, gemäß EN 374-1 TypA Level JKNOPT, EN 388 Level 2111X, gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien, gute Abrieb- und Schnittfestigkeit, hochflexibel, Farbe: blau, Material: Baumwolltrikot mit nahtloser Nitril-Vollbeschichtung, Materialstärke: ca. 0,4 mm, Länge: ca. 350 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374JKL | EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Nitrilkautschukhandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 7,38*
€ 9,32*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 9,41*
8 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 8,21*
€ 10,39*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 7,59*
€ 10,75*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 14,28*
€ 20,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.