Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter für WXDP 120 Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11075051
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FILTER D17 FOR GLASS TUBE WXDP 120 (10)
EAN/GTIN:
     4003019427055
Suchbegriffe:
Entlötkolben Glasrohr
Glasrohr für Entlötkolben
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Filter für WXDP 120, Typ=FILTER D17 FOR GLASS TUBE WXDP 120 (10), Alternative (Alias)=T0058765776, Aufnahmeschaft=Filter, Geeignet für=WXDP120 Desoldering Iron
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,79*
€ 8,31*
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 6,57*
€ 9,42*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 10,04*
1 Tag
92
€ 14,99*
ab € 7,33*
€ 10,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,631* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051319899N
ab € 279,45*
Zubehör
Weller Tools
T0051320299N
ab € 382,94*
Zubehör
Weller Tools
WXDP120
ab € 297,30*
Zubehör
Weller Tools
T0051320199N
ab € 232,31*
Zubehör
Weller Tools
WXD 2020 230V F/G
ab € 1.515,67*
Zubehör
Weller Tools
T0051320699N
ab € 274,91*
Zubehör
Weller Tools
T0058765770
ab € 18,64*
Zubehör
Weller Tools
T0053428399N
ab € 1.027,98*
Zubehör
Weller Tools
T0053501699
ab € 2.462,76*
Zubehör
Weller Tools
T0053502699N
ab € 2.658,05*
Zubehör
Weller Tools
T0053503699N
ab € 2.657,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.