Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter, Weller T0058765776 für Entlötkolben WXDP 120


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Filter, Weller T0058765776 für Entlötkolben WXDP 120
Filter, Weller T0058765776 für Entlötkolben WXDP 120
Artikel-Nr.:
     4502-09L6593
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058765776
EAN/GTIN:
     4099891411916
Suchbegriffe:
Entlötkolben Glasrohr
Glasrohr für Entlötkolben
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lieferung als Packungen mit 10 Stück, Typ: T0058765776, Filter, Ø 17 mm, Packung mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Entlötkolben WXDP 120
Zubehörart:
Filter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzinnabsauger, Filter für Entlötkolben Glasrohr, Lötrauch-Filter, entlötpumpe weller, entlötpumpe, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,79*
€ 8,31*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 6,57*
€ 9,42*
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 10,04*
1 Tag
92
€ 14,99*
ab € 7,33*
€ 10,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051319899N
ab € 279,45*
Zubehör
Weller Tools
T0051320299N
ab € 382,94*
Zubehör
Weller Tools
WXDP120
ab € 297,30*
Zubehör
Weller Tools
T0051320199N
ab € 232,31*
Zubehör
Weller Tools
WXD 2020 230V F/G
ab € 1.515,67*
Zubehör
Weller Tools
T0051320699N
ab € 274,91*
Zubehör
Weller Tools
T0058765770
ab € 18,64*
Zubehör
Weller Tools
T0053428399N
ab € 1.027,98*
Zubehör
Weller Tools
T0053501699
ab € 2.462,76*
Zubehör
Weller Tools
T0053502699N
ab € 2.658,05*
Zubehör
Weller Tools
T0053503699N
ab € 2.657,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.