Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 119x119x38mm 24V 205m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018912
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4414N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4414N, Alternative (Alias)=9293510503, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=205 m³/h, Gebläsedrehzahl=3650 min -1 , Geräuschpegel=46 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=24 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=4414
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
261 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,04*
€ 53,31*
Lager 115
30
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 53,43*
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 54,39*
2 Tage
131
€ 14,99*
ab € 37,80*
€ 68,14*
Frei Haus
ab € 44,45*
€ 69,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,13*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,80*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,74*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,60*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.