Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 205m³/h 4414N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 4400 DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 5.2W, 119 x 119 x 38mm, 3650U/min, 205m³/h
ebm-papst 4400 DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 5.2W, 119 x 119 x 38mm, 3650U/min, 205m³/h
Artikel-Nr.:
     6012-26152261
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4414N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Axiallüfter 205m³/h 4414N

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,99*
€ 53,67*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 33,13*
€ 53,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,65*
€ 54,76*
1 Tag
131
€ 14,99*
ab € 37,53*
€ 68,60*
Frei Haus
ab € 44,72*
€ 70,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 5,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,69*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,14*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,80*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,75*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,02*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,59*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.