Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Filmscanner
>
Artikel
OPTICFILM 8100
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-H400113
Hersteller:
Plustek
Herst.-Nr.:
0225
EAN/GTIN:
4042485365324
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner plustek
dia scanner
FILMSCANNER
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Eingebautes Display:
Nein
Maximale Scan-Abmessung:
36.8 x 25.4 mm
Scanner-Typ:
Film-/Dia-Scanner
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 240,79*
€ 272,94*
Lager 752
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 254,13*
€ 286,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 254,17*
€ 286,19*
Lager 615
Frei Haus
ab € 257,11*
€ 289,51*
Lager 128
Frei Haus
ab € 258,98*
€ 290,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,43*
€ 345,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,33*
€ 345,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek ePhoto Z300 Fotoscanner 600 x 600 DPI A4 Blau
Plustek
0271
ab € 168,61*
Zubehör
Plustek Film holder
Plustek
Z-0037
ab € 8,50*
Zubehör
Plustek L008-19 Garantieverlängerung
Plustek
L008-19
ab € 57,07*
Zubehör
Plustek L009-19 Garantieverlängerung
Plustek
L009-19
ab € 127,08*
Zubehör
Plustek OpticFilm 8200i SE Film-/Dia-Scanner 7200 x 7200 DPI Schwarz
Plustek
0226
ab € 289,12*
Zubehör
Plustek OpticSlim 1180 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A3 Grau, Weiß
Plustek
0254UK
ab € 263,59*
Zubehör
Plustek SmartOffice PL2000 PLUS Flachbett- & ADF-Scanner 1200 x 1200 DPI A4 Blau, Grau
Plustek
0288
ab € 219,09*
Zubehör
Plustek SmartOffice PN2040 Flachbett- & ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Plustek
0204
ab € 276,06*
Zubehör
Plustek SmartOffice PS186 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Silber
Plustek
0285
ab € 194,51*
Zubehör
Plustek SmartOffice PS283 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Weiß
Plustek
0220
ab € 174,56*
Zubehör
Plustek SmartOffice PS286 Plus
Plustek
0196
ab € 224,43*
Zubehör
Plustek Tragetasche für Filmscanner
Plustek
Z-0043
ab € 18,35*
Zubehör
Plustek Z-0035 Scanner-Zubehör
Plustek
Z-0035
ab € 14,74*
Zubehör
Plustek Z-0038 Drucker-Kit
Plustek
Z-0038
ab € 8,51*
Zubehör
Plustek Z-0125 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Plustek
Z-0125
ab € 11,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen