Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticFilm 8100 - Filmscanner (35 mm) - 35 mm-Film - 7200 dpi x 7200 dpi - USB2.0 (0225)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1262479
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0225
EAN/GTIN:
     4042485365324
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner plustek
filmscanner

Übersicht

Kurzinfo  Plustek OpticFilm 8100 - Filmscanner (35 mm) - 35 mm-Film - 7200 dpi x 7200 dpi - USB 2.0
Gruppe  Scanner
Hersteller  Plustek
Hersteller Art. Nr.  0225
Modell  OpticFilm 8100
EAN/UPC  4042485365324

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Plustek OpticFilm 8100 - Filmscanner (35 mm)
Gerätetyp  Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Scan-Elementtyp  CCD
Lichtquelle  LED
Max. unterstützte Dokumentgröße  Film 135 (35 mm)
Eingabetyp  Farbe
Graustufen/Farbtiefe  48-Bit-Farbe
Optische Auflösung  7200 dpi x 7200 dpi
Max. Dokumentgröße  36.8 mm x 25.4 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Diapositive, Folie / Film
Systemanforderungen  Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X 10.7 Lion
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 27.2 cm x 11.9 cm
Gewicht  1.6 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße  Film 135 (35 mm)
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Farbtiefe  48-Bit-Farbe
Optische Auflösung  7200 dpi x 7200 dpi
Scanmodus  Single Pass
Scan-Elementtyp  CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle  LED
Scanner-Geschwindigkeitsangaben  8 Sek./Scan - Film (Negative) - Vorschau - 35mm
8 Sek./Scan - Film (Positive) - Vorschau - 35mm
36 Sek./Scan - Film (Negative) - Endgültig - 3600 dpi
113 Sek./Scan - Film (Negative) - Endgültig - 7200 dpi
Scanner-Merkmale  Multi-Sampling, Hardware Multi-Exposure für Negativfilme
Produktzertifizierungen  TWAIN
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  36.8 mm x 25.4 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Diapositive, Folie / Film
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  USB 2.0 - Type B
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche, 2 Filmhalter
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR-qualifiziert  Ja
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Stromadapter
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Plustek Quick Scan, SilverFast SE Plus 8
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X 10.7 Lion
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12 cm
Tiefe  27.2 cm
Höhe  11.9 cm
Gewicht  1.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Typ:
Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp:
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße:
Film 135 (35 mm)
Eingabetyp:
Farbe
Farbtiefe:
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung:
7200 dpi x 7200 dpi
Scanmodus:
Single Pass
Scan-Elementtyp:
CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle:
LED
Scanner-Merkmale:
Multi-Sampling, Hardware Multi-Exposure für Negativfilme
Produktzertifizierungen:
TWAIN
Max. Dokumentgröße:
36.8 mm x 25.4 mm
Unterstützter Dokumenttyp:
Diapositive, Folie / Film
Schnittstellen:
USB 2.0 - Type B
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche, 2 Filmhalter
ENERGY STAR-qualifiziert:
Ja
Stromversorgungsgerät:
Externer Stromadapter
Software inbegriffen:
Plustek Quick Scan, SilverFast SE Plus 8
Breite:
12 cm
Tiefe:
27.2 cm
Höhe:
11.9 cm
Weitere Suchbegriffe: 7200, 8100, plustek, 0225, opticfilm, mmfilm, film, negativscanner, diascanner, 7200x7200, usb2.0, multisample, 7200dpi/led/silverfast, plus, usb20, 7200dpiledsilverfast, usb2, multi, sample, 7200dpi, silverfast
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 254,73*
€ 282,52*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 256,02*
€ 283,33*
Frei Haus
ab € 257,03*
€ 286,60*
Frei Haus
ab € 259,14*
€ 287,49*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 271,00*
€ 301,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,62*
€ 347,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 166,96*
Zubehör
Plustek
Z-0037
ab € 8,51*
Zubehör
Plustek
L008-19
ab € 56,99*
Zubehör
Plustek
L009-19
ab € 127,04*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 308,85*
Zubehör
Plustek
0254UK
ab € 264,54*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 217,21*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 276,01*
Zubehör
Plustek
0285
ab € 192,59*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 175,78*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 222,85*
Zubehör
Plustek
Z-0043
ab € 18,38*
Zubehör
Plustek
Z-0035
ab € 14,66*
Zubehör
Plustek
Z-0038
ab € 8,55*
Zubehör
Plustek
Z-0125
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.