Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Headset WH62 Dual Portable Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-9651
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208643
EAN/GTIN:
     6938818310605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Das Yealink WH62 ist ein drahtloses DECT-Headset der Einstiegsklasse. Es funktioniert nahtlos mit den wichtigsten UC-Plattformen und lässt sich nativ in IP-Telefone von Yealink integrieren. Die Full-Band-Audio- und die Acoustic Shield-Technologie von Yealink sorgen dafür, dass Sie beim Telefonieren klar sprechen und hören und das kristallklare Musikerlebnis genießen können. Mit einfacher On-Ear-Steuerung, unterbrechungsfrei und komfortabel zu Tragen ist das WH62 der ideale Begleiter zum Kommunizieren oder Zusammenarbeiten.
Die portable Variante des WH62 ermöglicht die unabhängige Verwendung und das einfache Mitnehmen ohne die herkömmliche DECT-Basis, flexibel und bequem genug für hybrides Arbeiten oder den Einsatz unterwegs.


Highlights
  • Beidseitiges Wireless DECT Headset
  • Acoustic Shield Technologie
  • Optima Audio Experience
  • Ganztägiger Tragekomfort
  • Plug and Play
  • Verbindung via USB Dongle
  • Zertifiziert für Microsoft Teams


Weitere Informationen:
Gewicht:
329 g
Höhe:
6.8 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20.2 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
177
€ 2,90*
ab € 89,36*
€ 113,21*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 89,37*
€ 113,28*
1 Tag
26
€ 13,00*
ab € 89,49*
€ 113,41*
€ 6,78*
ab € 89,94*
€ 113,92*
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 115,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 119,86*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,18*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 49,99*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 82,26*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 30,25*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,02*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 12,19*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 198,07*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,98*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 185,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.