Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Headset WH62 Dual Portable Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink WH62 Portable Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Grau
Yealink WH62 Portable Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     1546-L1126324
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208643
EAN/GTIN:
     6938818310605
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Yealink 20 Hz-20 kHz / Mikrofon / PC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Application Area:
Business
Type:
Microphone/Headset
Required Interface:
2x USB
Transmission:
Cordless
Microphone:
yes
noise canceling:
yes
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
177
€ 2,90*
ab € 89,36*
€ 113,21*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 89,37*
€ 113,28*
1 Tag
26
€ 13,00*
ab € 89,49*
€ 113,41*
€ 6,78*
ab € 89,94*
€ 113,92*
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 115,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 119,86*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,18*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 49,99*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 82,26*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 30,25*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,02*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 12,19*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 198,07*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,98*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 185,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.