Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Evolve2 65 Flex Link 380/390a UC Stereo WLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-8947
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     26699-989-989
EAN/GTIN:
     5706991029147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Um 8 Uhr morgens ein Online-Meeting im Homeoffice. Die Nachbesprechung vom Café um die Ecke aus. Am Nachmittag zur Präsentation beim Kunden vor Ort. Wenn dich deine Arbeit an unterschiedlichste Orte führt, brauchst du ein Headset, das so flexibel ist wie du selbst.
Das Evolve2 65 Flex sorgt dafür, dass du jederzeit startklar bist: Es ist ein ultrakompaktes professionelles Headset für unterwegs und bietet Features, die flexibles Arbeiten unterstützen. Dazu gehören die erstklassige hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC), geräuschunterdrückende Mikrofone sowie die bahnbrechende Jabra Air Comfort Technologie, mit der du überall konzentriert und entspannt arbeiten kannst.
Und das Beste daran? Dank seinem revolutionären Design lässt sich das Headset flach und kompakt zusammenklappen und in seinem Reiseetui verstauen. So passt es perfekt in deine Tasche und in deinen hybriden Arbeitstag.

Highlights
  • Professionelles Headset mit Bluetooth 5.2
  • Hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC) - blendet störende Geräusche einfach aus
  • Optimierter Sound für den professionellen und privaten Einsatz
  • Mikrofonarm lässt sich einklappen
  • Die 28 mm Lautsprecher liefern erstklassigen Klang
  • Bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit
  • Gut sichtbares Busylight während eines Gesprächs dank roter LEDs
  • Maximaler Tragekomfort dank Jabra Air Comfort Technologie
  • Einzigartiges klappbares Design für professionelles Arbeiten überall
  • Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel
  • Inklusive USB-A Bluetooth-Adapter und Ladepad


Weitere Informationen:
Gewicht:
388 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
11.6 cm
Breite:
22.8 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
485
€ 2,90*
ab € 186,37*
€ 216,29*
3 Tage
39
€ 6,00*
ab € 185,07*
€ 216,30*
€ 5,00*
ab € 190,27*
€ 220,81*
€ 6,78*
ab € 191,72*
€ 221,76*
Frei Haus
ab € 191,31*
€ 222,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,20*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 42,58*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 95,93*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 152,36*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 60,55*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 48,10*
Ähnlich
Jabra
24089-999-899
ab € 69,54*
Ähnlich
Jabra
26599-999-988
ab € 146,15*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 125,63*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 262,80*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,27*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 50,32*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 202,23*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 230,00*
Ähnlich
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 159,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.