Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Whiteboard Cosy 70440019 Glas 45x45cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/826/a012826s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/826/a012826s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150052810
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70440019
EAN/GTIN:
     4002432126118
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Die farbigen Cosy Whiteboards sind für den intensiven Gebrauch geeignet. Es halten nur extra starke Magnete.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cosy
Rahmen vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Marker mit Wischer, Mikrofaser-Reinigungstuch
Zubehör für die Wandbefestigung:
2 x Schrauben, Wandstecker
Werkstoff:
Sicherheitsglas
Farbe:
gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard Cosy
Maße der Oberfläche:
45 x 45 x 0,4 cm (B x H x T)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 29,98*
€ 41,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 30,00*
€ 41,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,40*
€ 41,50*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 32,79*
€ 46,03*
2 Tage
999
€ 4,95*
ab € 30,82*
€ 57,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,76*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,10*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,88*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 30,19*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,62*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 72,19*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 13,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.