Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Flipchart Standard X-tra Line Plus EL-FC22 105x68cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/069/a009069n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/069/a009069n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155611400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     EL-FC22
EAN/GTIN:
     4016946199445
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Flipchart X-tra!Line Standard Plus 68 x 105 cm (B x H) 188cm Stahl weiß
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
X-tra!Line Standard Plus
Gesamthöhe:
188
Abmessung der Standfläche:
95 x 110 cm (B x T)
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Gewicht:
11
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Gestells:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart X-tra!Line Standard Plus
Maße der Oberfläche:
68 x 105 cm (B x H)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 55,79*
€ 75,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 58,29*
€ 76,64*
12 Tage
434
€ 4,95*
ab € 56,85*
€ 81,23*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 64,35*
€ 85,27*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 85,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FCT
ab € 62,29*
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,77*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,59*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 32,51*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0891*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0751*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0768*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,33*
Zubehör
Franken
A1070/04
ab € 4,33*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.