Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Handschuh MaxiFlex Cut 2490-8 gn/sw Gr.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/030/a014030s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/030/a014030s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195087608
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2490-8
EAN/GTIN:
     4792249058428
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar Arbeitshandschuhe für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Hohe Abriebfestigkeit. Maximale Atmungsaktivität. Verstärkte Daumenbeuge. Mit Schnittschutz-Level "B".
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MaxiFlex® Cut™
Produktverwendung:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwirtschaft
Handschuhgröße:
8
max. Waschtemperatur:
40
silikonfrei:
Ja
Normnummer:
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 13997
Werkstoff:
Nylon/Glasfaser
Material der Beschichtung:
Nitrilbutadienkautschuk
Farbe:
grün/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe MaxiFlex® Cut™
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
76
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,29*
10 Tage
72
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,30*
2 Tage
180
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 6,33*
€ 7,59*
2 Tage
180
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,62*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,80*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 5,80* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-8743/10
ab € 5,12*
Ähnlich
ATG
2490-7
ab € 5,79*
Ähnlich
ATG
2490-9
ab € 5,49*
Ähnlich
ATG
2490-11
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.