| |
|
| Artikel-Nr.: C1895-2490/10 Herst.-Nr.: 34-8743/10 EAN/GTIN: 4031301029069 |
| | |
|
| | |
| ATG® MaxiFlex® CutTMHandschuh Gr. 10Ausstattung nahtlos gestrickte Nylon/Glasfaser-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet. Vorgewaschen, waschbar bis 40°C. Eigenschaften 360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und -Trockengriff sowie Abriebfestigkeit Einsatzgebiete ideal für alle Schnittschutzhandschuh für Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau
- Materialien: Nylon/Glasfaser/UHMWPE/Nitril-Mikroschaum Pat. EP1608808
- Merkmale: Silikonfrei, vorgewaschen, waschbar bis 40°C
- Branchen: Automobil, Maschinenbau, Logistik, Handwerk
- EN 388: 4331
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Länge: | 230 mm | Farbe: | dunkelgrün/schwarz | EN-Kategorie: | 2 | Farbcodierung: | gelb | Materialstärke: | 1.1 mm | Gewicht per Paar: | 43 Gramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh cut3 gr10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, maxiflex, ultimate, handschuh, schutzhandschuh, montage, montagehandschuh, general purpose, mechaniker, nitril, nylon, foam, schnittschutz |
| | |
| |