Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollschrank mit Arbeitsplatte 2446


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2446
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2446
EAN/GTIN:
     4017976024462
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubladenschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm), zentral verschließbar, mit Kugelauszug und Auszugsperre. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Schublade 25 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
150
Nutzflächenlänge (mm):
650
Nutzflächenbreite (mm):
550
Gesamtbreite (mm):
550
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
875
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
54
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Rollpult
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,61*
€ 578,04*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 505,40*
€ 580,77*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 526,66*
€ 585,37*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 527,34*
€ 587,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,11*
€ 594,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,37*
€ 696,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,86*
€ 681,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,52*
€ 661,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,92*
€ 648,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,66*
€ 626,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 113,06*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,66*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,64*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.