Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollschrank, Ladefläche 520 x 625 mm mit Umrandung, 150 kg Tragkraft, 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Rollschrank, Ladefläche 520 x 625 mm mit Umrandung, 150 kg Tragkraft, 4 Schubladen
fetra® Rollschrank, Ladefläche 520 x 625 mm mit Umrandung, 150 kg Tragkraft, 4 Schubladen
fetra® Rollschrank, Ladefläche 520 x 625 mm mit Umrandung, 150 kg Tragkraft, 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     7356-2446
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2446
EAN/GTIN:
     4017976024462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubladenschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm), zentral verschließbar, mit Kugelauszug und Auszugsperre. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Schublade 25 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
650
Ladeflächenbreite (mm):
550
Gesamtbreite (mm):
550
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
875
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Rollschrank, mobiler Schrank, mobile Arbeitsplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,04*
€ 577,10*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 508,11*
€ 579,83*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 525,39*
€ 584,44*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 530,60*
€ 587,04*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,34*
€ 593,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,83*
€ 690,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,46*
€ 665,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 543,00*
€ 646,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,81*
€ 635,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,19*
€ 623,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,11*
€ 604,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,30*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,27*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,37*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.