Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2446, Fetra Rollschrank mit Arbeitsplatte 2446 Ladefläche 550 x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737178
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2446
EAN/GTIN:
     4017976024462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2446, Rollschrank mit Arbeitsplatte 2446 Ladefläche 550 x 650 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
54000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
150
Nutzflächenlänge (mm):
650
Nutzflächenbreite (mm):
550
Gesamtbreite (mm):
550
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
875
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
54
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,04*
€ 577,10*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 508,11*
€ 579,83*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 525,39*
€ 584,44*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 530,60*
€ 587,04*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,34*
€ 593,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,10*
€ 686,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,77*
€ 672,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,93*
€ 650,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,01*
€ 639,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,04*
€ 616,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,30*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,27*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,37*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.