Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Semperguard Nitril Style Gr.M schwarz Nitril 100 St./Box


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371823
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0448-7-8
EAN/GTIN:
     9001570528636
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN ISO 374, Typ B · EN 455 · Kat. III · AQL 1,5 · Material: Nitril · puderfrei · Nitrilhandschuh mit guter Dehnbarkeit · lebensmittelgeprüft · frei von Latex-Allergenen · texturierte Fingerspitzen · Box à 100 St. · Anwendung: besonders geeignet für „Front-End-Anwendungen“ im Gastronomie-, Beauty- und Body Art-Bereich, durch das Dual-Labelling erfüllt der Semperguard® Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo und Piercing-BereichWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,14 (doppelt gemessen)mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Ausführung:
puderfrei, lebensmittelgeprüft
EN 374-1 Type:
B
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 455
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,5
Marke:
SEMPERMED
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
271
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,77*
Lager 1498
271
1
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 4,19*
€ 6,07*
4 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 6,24*
6 Tage
267
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,74*
€ 6,88*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 7,95*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,07*
€ 7,22
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.