Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sempermed STYLE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 7-8 (M) 0448-7-8 Gr. 7-8 (M)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
sempermed STYLE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 7-8 (M) 0448-7-8 Gr. 7-8 (M)
sempermed STYLE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 7-8 (M) 0448-7-8 Gr. 7-8 (M)
sempermed STYLE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 7-8 (M) 0448-7-8 Gr. 7-8 (M)
sempermed STYLE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 7-8 (M) 0448-7-8 Gr. 7-8 (M)
sempermed STYLE SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUHE Gr. 7-8 (M) 0448-7-8 Gr. 7-8 (M)
Artikel-Nr.:
     5417B-p944643
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     9001570528636
EAN/GTIN:
     9001570528636
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
- Norm: EN 455, EN 374, Kat. 3
- Material: Nitril, puderfrei, schwarz Handflächen
- Stärke: ca. 0,14 mm (doppelt gemessen)
- Länge: ca. 24 cm
- Größen: S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)
- AQL: 1,5
- Schwarzer Nitrilhandschuh mit hervorragender Dehnbarkeit
- lebensmittelgeprüft
- Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
- Besonders geeignet für »Front-End-Anwendungen« im Gastronomie-, Beauty-, Security- und Body Art- Bereich
- erfüllt die medizinischen Ansprüche im Tattoo und Piercing-Bereich
- frei von Latex-Allergenen
- texturierte Fingerspitzen
- 100 Stk. per Dispenserbox (90 Stk. Gr. XL)
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Chemikalienschutz EN 374:
Typ B
PSA-Kategorie:
Kat. III
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
Box a 100 Stück
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Sempermed
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Schutz:
EN 455, EN 374: KPT
Länge:
240 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,70*
1 Tag
132
1
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 6,01*
3 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 6,67*
5 Tage
256
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,76*
€ 6,82*
Lager 5417
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 7,88*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,88*
€ 9,38
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Paar (ab € 0,1044* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.