| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000371823 Herst.-Nr.: 0448-7-8 EAN/GTIN: 9001570528636 |
| | |
|
| | |
| nach EN ISO 374, Typ B · EN 455 · Kat. III · AQL 1,5 · Material: Nitril · puderfrei · Nitrilhandschuh mit guter Dehnbarkeit · lebensmittelgeprüft · frei von Latex-Allergenen · texturierte Fingerspitzen · Box à 100 St. · Anwendung: besonders geeignet für „Front-End-Anwendungen“ im Gastronomie-, Beauty- und Body Art-Bereich, durch das Dual-Labelling erfüllt der Semperguard Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo und Piercing-BereichWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,14 (doppelt gemessen)mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 % Weitere Informationen: | | AQL: | 1,5 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Arbeitshandschuh, Arzthandschuh, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 15 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 4,20* | € 5,73* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 6,95* | ab € 4,19* | € 6,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 4,52* | € 6,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 4,76* | € 6,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 4,99* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 50 Paar (ab € 0,084* pro Paar) | Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 85,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|