Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMPERMED 0448-7-8 Einweghandschuhe Semperguard Nitril Style Größe M schwarz Nit


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SEMPERMED 0448-7-8 Einweghandschuhe Semperguard Nitril Style Größe M schwarz Nit
SEMPERMED 0448-7-8 Einweghandschuhe Semperguard Nitril Style Größe M schwarz Nit
SEMPERMED 0448-7-8 Einweghandschuhe Semperguard Nitril Style Größe M schwarz Nit
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077997
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0448/M
EAN/GTIN:
     9001570528636
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einw.-Handsch.Semperguard Nitril Style Gr.M schwarz Nitril 100 St./Box nach EN ISO 374, Typ B · EN 455 · Kat. III · AQL 1,5 · Material: Nitril · puderfrei · Nitrilhandschuh mit guter Dehnbarkeit · lebensmittelgeprüft · frei von Latex-Allergenen · texturierte Fingerspitzen · Box à 100 St. · Anwendung: besonders geeignet für „
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
0448/M
Werksnummer:
4000371823
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,450000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe M schwarz
Produktart:
Einweghandschuh
Ausfuehrung:
EN 374, EN 455 PSA-Kategorie III
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,73*
1 Tag
132
1
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 4,19*
€ 6,02*
Lager 1955
3
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 6,69*
4 Tage
256
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,76*
€ 6,83*
2 Tage
247
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,99*
€ 7,28*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,69*
€ 7,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Paar (ab € 0,0904* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.