Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.HighRisk Pro Gr.M blau Nitril EN 374,EN 388 PSA III AMPRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391029
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     081307 GR. M
EAN/GTIN:
     4044941710150
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 420 · EN 374 (Typ-A) · EN 374-5:2016 · EN 388:2016 · Kat. III · AQL 0,65 · Material: Nitril · extra stark mit hoher mechanischer Beständigkeit, trotzdem gutes Tastempfinden und hohe Flexibilität · ausgezeichnete chemische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen und Zytostatika · hergestellt aus silikonfreien Materialien · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · lebensmittelgeeignet · unsteril und puderfrei · Box à 50 St. · Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie, Expoxidharz-Verarbeitung, LaboreWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 300mm· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 0· Stichfestigkeit: 0· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,23mm· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / S = Flusssäure 40 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
M
AQL:
0,65
Marke:
AMPRI
Farbe:
blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
EN 374-5:
VIRUS
Ausführung:
puderfrei, angeraute Oberfläche
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 388
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
328
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,46*
€ 12,70*
4 Tage
1271
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,42*
€ 12,79*
1 Tag
328
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,83*
3 Tage
246
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,58*
€ 12,94*
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,01*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09052
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.