| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000391029 Herst.-Nr.: 081307 GR. M EAN/GTIN: 4044941710150 |
| | |
|
| | |
| nach EN 420 · EN 374 (Typ-A) · EN 374-5:2016 · EN 388:2016 · Kat. III · AQL 0,65 · Material: Nitril · extra stark mit hoher mechanischer Beständigkeit, trotzdem gutes Tastempfinden und hohe Flexibilität · ausgezeichnete chemische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen und Zytostatika · hergestellt aus silikonfreien Materialien · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · lebensmittelgeeignet · unsteril und puderfrei · Box à 50 St. · Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie, Expoxidharz-Verarbeitung, LaboreWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 300mm· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 0· Stichfestigkeit: 0· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,23mm· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / S = Flusssäure 40 % / T = Formaldehyd 37 % Weitere Informationen: | | AQL: | 0,65 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe unsteril gr.m puderfrei, chemikalienhandschuh einfach, hygienehandschuh blau, Arbeitshandschuh, Arzthandschuh, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 9,46* | € 12,70* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,42* | € 12,79* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,52* | € 12,83* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,58* | € 12,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 10,01* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|