Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.HighRisk Pro Gr.M blau PSA III Nitril


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391029
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     081307 GR. M
EAN/GTIN:
     4044941710150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 21420 · EN 374 (Typ-A) · EN 374-5:2016 · EN 388:2016 · Kat. III · AQL 0,65 · Material: Nitril · extra stark mit hoher mechanischer Beständigkeit, trotzdem gutes Tastempfinden und hohe Flexibilität · ausgezeichnete chemische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen · hergestellt aus silikonfreien Materialien · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · lebensmittelgeeignet · unsteril und puderfrei · Box à 50 St. · Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie, Expoxidharz-Verarbeitung, Labore Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 300mm · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 0 · Stichfestigkeit: 0 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,23mm
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
EN 374-5:
VIRUS
Ausführung:
puderfrei, angeraute Oberfläche
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril
Norm:
EN 21420, EN 374, EN 388
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
Marke:
AMPRI
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
889
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,90*
€ 12,09*
2 Tage
63
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,74*
2 Tage
63
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,44*
€ 12,79*
Lager 1690
118
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,55*
€ 13,04*
3 Tage
58
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,00*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09052
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.