Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3549-02 UK 1/4 Zoll 5-25 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821674
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958015
EAN/GTIN:
     4002805935538
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
3549-02 UK
Arbeitsbereich Nm:
5 - 25 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Länge:
285,5 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gesamtlänge:
285,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/4" 5-25nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/4, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,55*
€ 110,71*
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 110,82*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 111,76*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 94,92*
€ 111,80*
Lager 1736
18
€ 4,99*
ab € 97,93*
€ 115,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,66*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,84*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,67*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 37,85*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,69*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,32*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 94,80*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 97,75*
Ähnlich
Gedore
3550-30 UK
ab € 133,69*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,61*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 91,41*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.466,61*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.