Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-ED0020
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000-4
EAN/GTIN:
     4004764789900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Permanent Marker
Edding 3000 Permanentmarker mit Rundspitze, permanent und wasserfest
edding® Permanentmarker 3000

Permanentmarker zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas.

  • Rundspitze mit einer Strichbreite von 1,5-3 mm
  • wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen
  • nachfüllbar
  • Ersatzspitzen sind erhältlich

Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.


Weitere Informationen:
Strichbreite [mm]:
3
Stück [VE]:
4
Produktart:
Permanent Marker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
blau | grün | rot | schwarz
Eigenschaft:
nachfüllbar | wasserfest
Tinte:
permanent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 5,71*
€ 5,99*
2 Tage
194
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 6,02*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 6,04*
3 Tage
119
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 5,87*
€ 6,15*
Lager 158
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 8,75*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,75*
€ 10,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,65*
€ 10,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,58*
€ 10,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,43*
€ 10,03
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,35*
€ 9,94
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 2,0875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,68*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,65*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,67*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,67*
Zubehör
edding
4-T100003
ab € 5,02*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,92*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,59*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,59*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.