Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temp-Dex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb, Version: 9 - Größe: 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Temp-Dex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb, Version: 9 - Größe: 9
Temp-Dex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb, Version: 9 - Größe: 9
Temp-Dex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb, Version: 9 - Größe: 9
Temp-Dex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb, Version: 9 - Größe: 9
Temp-Dex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb, Version: 9 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     158-MP1010.9
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     TEMP-DEX 710-9
EAN/GTIN:
     3245427101290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa TempDex 710 Hitzeschutzhandschuh gelb gute Griffigkeit durch Noppen in der Handfläche

Ausgewählte Version: 9 - Größe: 9

MAPA TempDex 710

Der Temp Dex 710 bietet, Wärmeschutz und hohe Fingerfertigkeit mit zusätzlichen Noppen in der Handfläche für eine bessere Wärmeisolierung und Grip.

  • hohe Fingerfertigkeit
  • anatomisch geformt
  • sehr gute Abriebbeständigkeit
  • silikonfrei
  • EN 388: 4111X, Kat.: 2
  • EN407: X1XXXX

Material: Gekörntes Nitril

Innenverarbeitung: Nahtloses Stricktrikot

Außenverarbeitung: Noppen

Farbe: Gelb

Länge: 24-27 cm

Größen: 7-10

 

Einsatzgebiet:

Keramik- und Kunststoffindustrie

Umgang mit Gießformen in der Keramikindustrie

Umgang mit heißem Stahl nach dem Schweißen

Umgang mit heißen Rohrleitungen

Wartung von Rohrleitungen und thermischen Geräten


  • Version: 9 - Größe: 9
  • Größen: 7, 9, 11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Norm:
EN 388 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
1114
thermische Risiken EN 407:
1
Produktart:
Hitzeschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Noppen
Beschichtung:
Nitril
Eigenschaft:
silikonfrei
Umweltschutz:
silikonfrei
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Kontaktwärme:
1
Größenvarianten:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, mapa arbeitshandschuhe gr 09, antistatik handschuhe, esd handschuhe mapa
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
178
10
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,15*
10
€ 4,90*
ab € 3,74*
€ 4,86*
1
€ 8,95*
ab € 3,52*
€ 5,20*
3 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 5,36*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245427101276
ab € 3,25*
Sonstiges
Mapa
710 11
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.