Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkiste
>
Artikel
TAYG - Werkzeugkasten - 401 x 352 x 156 mm - 20 Herausnehmbare Trennwände - 22 L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-TG43
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
TG43
EAN/GTIN:
8412796143007
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
TAYG - Werkzeugkasten - 401 x 352 x 156 mm - 20 Herausnehmbare Trennwände - 22 L
Der TAYG Werkzeugkasten verfügt über 20 Fächer, die individuell einstellbar sind. Mit einer inneren Breite von 380 mm, einer inneren Tiefe von 260 mm und einer inneren Höhe von 148 mm bietet er viel Platz für Werkzeuge. Der Deckel ist fest verschließbar, und ein praktischer Handgriff erleichtert das Tragen. Der Werkzeugkasten ist in Schwarz mit zusätzlichen transparenten und gelben Akzenten gestaltet. Mit einer Tiefe von 352 mm, einer Höhe von 156 mm und einer Breite von 401 mm ist er gut organisiert und leicht zu transportieren. Das Produkt wiegt 1249 g und besteht aus langlebigem Polypropylen.
... >
Lager 1609
>
Heimwerker
>
Werkzeugkoffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel 1819-T1 Kleinteil/Werkzeugkasten ABS Synthetik Schwarz
Perel
1819-T1
ab € 98,07*
Sonstiges
Perel OTBA4 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Edelstahl, Gelb
Perel
OTBA4
ab € 156,25*
Sonstiges
Perel OTCM2 Servierwagen Schwarz, Orange
Perel
OTCM2
ab € 289,61*
Sonstiges
Toolland MP35 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall Schwarz, Gelb
Toolland
MP35
ab € 18,90*
Sonstiges
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten 50,5 x 23,5 x 22,5 cm
Perel
OTBA6
ab € 30,59*
Sonstiges
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten 59 x 28 x 27,5cm
Perel
OTBA7
ab € 39,92*
Sonstiges
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Aluminum Case 32x23x15,5cm schwarz
Perel
1821-N
ab € 22,36*
Sonstiges
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Metall 5 Fächer 53 x 20 x 20cm
Toolland
MP530
ab € 36,88*
Sonstiges
Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkasten 380 x 270 x 225mm rostfreier Stahl
Perel
OTBA5
ab € 28,97*
Sonstiges
Werkzeugtrolley, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer Trolley, Kunststoff, Höhe 62 cm
Perel
MP70
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen