Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Glastafel 7-104554 90x120cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150002501
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104554
EAN/GTIN:
     8713797078849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Farbenfrohes, dekoratives Glasboard in schlichtem Design, mit allen Funktionen von klassischen Notiztafeln / Whiteboards. Legamaster-Glasboards können in waagerechter oder senkrechter Position montiert werden. Eine hygienische Glasoberfläche, die sich mit Legamaster-Reiniger für Whiteboards und Glasboards leicht reinigen und sauber halten lässt. Optional kann eine Markerablage 200 mm (Art.-Nr. 7-126800) mit fest haftendem Klebestreifen am Glasboard befestigt werden. Es halten nur extra starke Magnete. Die Beschreibbarkeit / Trockenwischfähigkeit der Oberfläche wird bei Verwendung von Legamaster-Zubehör für 25 Jahre gewährleistet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Coloured
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard Coloured
Maße der Oberfläche:
120 x 90 x 0,4 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 extra starke Magnete (Ø 12 mm), Kreidemarker
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Sicherheitsglas
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, glas magnettafel 90x120 cm, magnet board, magnet-board glas, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 179,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,56*
€ 179,14*
6 Tage
200
Frei Haus
ab € 143,65*
€ 179,59*
€ 4,95*
ab € 141,79*
€ 182,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 183,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,43*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,81*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,80*
Zubehör
Legamaster
7-126800
ab € 9,90*
Zubehör
Legamaster
7-125200
ab € 25,93*
Zubehör
Legamaster
7-181700
ab € 11,92*
Zubehör
Legamaster
7-181600
ab € 14,80*
Zubehör
Legamaster
7-118195
ab € 11,91*
Zubehör
Legamaster
7-118119
ab € 10,38*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.