Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Leitz Whiteboard Cosy 70420089 Glas 60x40cm grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-150052680
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
70420089
EAN/GTIN:
4002432126071
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Die farbigen Cosy Whiteboards sind für den intensiven Gebrauch geeignet. Es halten nur extra starke Magnete.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cosy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard Cosy
Maße der Oberfläche:
60 x 40 x 0,4 cm (B x H x T)
Rahmen vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Marker mit Wischer, Mikrofaser-Reinigungstuch
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Sicherheitsglas
Farbe:
grau
... >
Präsentation & Planung
>
Tafeln/ Pinnwände & Zubehör
>
Magnettafeln
Weitere Suchbegriffe:
Papiermarkierstift
,
Glas-Board
,
Glas-Whiteboard
,
Glasboard
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Schreibtisch-Organizer
,
Schreibtischbutler
,
Schreibtischorganizer
,
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
magnettafel 60 x 40 cm
,
schreibtisch organizer
,
schreibtisch-organizer grau
,
Glasboards
,
Glastafeln
,
Magnettafeln
,
Magnetwände
,
Multifunktionstafeln
,
Tafeln
,
Whiteboards
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,87*
€ 48,57*
Lager 1682
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 37,91*
€ 51,48*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 38,61*
€ 53,78*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 40,71*
€ 56,50*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 44,65*
€ 60,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, grau
Leitz
53470089
ab € 11,89*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, grau
Leitz
53490089
ab € 15,44*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, grau
Leitz
53480089
ab € 11,04*
Ähnlich
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, grau/hellgrau
Leitz
52590089
ab € 5,39*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, grau
Leitz
53581089
ab € 7,90*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, grau
Leitz
53582089
ab € 11,40*
Ähnlich
Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, grau
Leitz
53580089
ab € 3,72*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, grau
Leitz
44840089
ab € 13,54*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, grau
Leitz
45270089
ab € 13,50*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, grau
Leitz
30020089
ab € 1,70*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, grau
Leitz
46190089
ab € 3,17*
Ähnlich
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Leitz
39470089
ab € 14,22*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, grau
Leitz
70440089
ab € 30,27*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, blau
Leitz
70420061
ab € 35,55*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, gelb
Leitz
70420019
ab € 35,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen