Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskarte UMZS 1020 99 sk sort. 300 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-154214199
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZS 1020 99
EAN/GTIN:
     4016946189415
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Für die perfekte Präsentation.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Sonderform:
Rechteck
Maße:
20,5 x 9,5 cm (B x H)
Grammatur:
130 g/m²
selbstklebend:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
300 St./Pack.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,03*
€ 15,41*
Lager 1682
856
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 16,38*
1 Tag
69
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 12,16*
€ 16,95*
8 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,31*
€ 17,14*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 12,69*
€ 18,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
1 Paket enthält 300 Blätter (ab € 0,03897* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MTF801303
ab € 246,23*
Ähnlich
Franken
MTF801312
ab € 245,82*
Ähnlich
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Ähnlich
Franken
MT800303
ab € 261,11*
Ähnlich
Franken
MT800312
ab € 262,88*
Ähnlich
Franken
MT8007
ab € 259,78*
Ähnlich
Franken
MT880303
ab € 315,51*
Ähnlich
Franken
MT880312
ab € 315,86*
Ähnlich
Franken
MT8804
ab € 317,71*
Ähnlich
Franken
MT8004
ab € 288,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.