Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Rechteck selbstklebend, 205 x 95 mm, Altpapier, 300 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750110
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZS102099
EAN/GTIN:
     4016946189415
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
FRANKEN Moderationskarte Rechteck. Selbstklebend. Format: 205 x 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechtecke
Größe:
9,5 x 20,5 cm
Packungsinhalt:
300 Stück
Grammatur:
130 g/qm
Farbe:
sortiert
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz14b - aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,03*
€ 15,41*
2 Tage
855
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 16,38*
Lager 690
69
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 12,16*
€ 16,95*
9 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 12,31*
€ 17,14*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 12,69*
€ 18,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
1 Paket enthält 300 Blätter (ab € 0,04054* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MTF801303
ab € 246,23*
Ähnlich
Franken
MTF801312
ab € 245,82*
Ähnlich
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Ähnlich
Franken
MT800303
ab € 261,11*
Ähnlich
Franken
MT800312
ab € 262,88*
Ähnlich
Franken
MT8007
ab € 259,78*
Ähnlich
Franken
MT880303
ab € 315,51*
Ähnlich
Franken
MT880312
ab € 315,86*
Ähnlich
Franken
MT8804
ab € 317,71*
Ähnlich
Franken
MT8004
ab € 288,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.