Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Ready2Use 5703301402 AAA Micro HR03 1.000mAh 2 St./Pack.


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-190210100
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5703301402
EAN/GTIN:
     4008496538621
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die Hochleistungsakkus von der Recharge Accu Power Serie liefern Energie für einen langanhaltenden Einsatz in digitalen und mobilen High-Tech-Geräten. Sie können in allen gängigen Ladegeräten wieder aufgeladen werden. Die Pre-Charged Akkus sind bereits vorgeladenen und damit sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus zeichnen sie sich durch eine sehr geringe Selbstentladung aus. Einmal aufgeladen weisen die Akkus auch nach einem Jahr Lagerung noch 65 % ihrer Kapazität auf.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recharge Accu Power
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Akku Recharge Accu Power
Typbezeichnung:
AAA/Micro
Bauform:
HR03
Chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
1.000 mAh
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,31*
€ 5,39*
1
pro Blister
€ 6,78*
ab € 4,29*
€ 5,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 5,51*
1 Tag
46
1
pro Blister
€ 2,90*
ab € 4,60*
€ 5,74*
Lager 1682
241
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 7,00*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 7,00*
€ 8,33
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 6,78*
€ 8,07
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 6,66*
€ 7,93
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 6,32*
€ 7,52
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 6,01*
€ 7,15
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 5,62*
€ 6,69
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 3,17*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,805*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 4,68*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,97*
Zubehör
Varta
05703 301 404
ab € 9,09*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,61*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 5,96*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.