Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
MaxiFlex Handschuh Ultimate 2440-7 gr/sw Gr.07
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-195087907
Hersteller:
ATG
Herst.-Nr.:
2440-7
EAN/GTIN:
4792249874073
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar. MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt. Zusätzlich ist der Handschuh touchsreenfähig und zertifiziert für den Umgang mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln gem. Spezifikation.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UltimateT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe UltimateT
Produktverwendung:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Labore, Metallverarbeitende Industrie
Handschuhgröße:
7
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
max. Waschtemperatur:
60 °C
silikonfrei:
Ja
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Werkstoff:
Nylon/Spandex
Material der Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe:
grau/schwarz
... >
Nützliches im Büro
>
Arbeitsschutz & Erste Hilfe
>
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Gartenhandschuh
,
Gartenhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
atg schnittschutzhandschuhe größe 7
,
pu beschichtete handschuhe
,
polyurethan beschichtete handschuhe gr.7
,
Arbeitsschutz
,
Handschuhe
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
2 Tage
251
12
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,14*
Lager 4682
2 Tage
255
12
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 3,23*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,26*
Lager 4757
2 Tage
385
12
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,26*
Lager 1682
2 Tage
435
1
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 3,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 10
ATG
34-844/10
ab € 3,76917*
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 8
ATG
34-844/8
ab € 3,7891*
Ähnlich
ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EnduranceTM Gr. 9
ATG
34-844/9
ab € 3,75917*
Ähnlich
Schutzhandschuhe Maxiflex 34-874 Modell 2440, Gr.8
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,42*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1466 Gr.8 grau EN420+EN388 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,26*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.10 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,55*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.8 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,55*
Ähnlich
Handschuhe LeiKaFlex 1467 Gr.9 grau EN 420+ EN 388+EN 407 PSA II LEIPOLD
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,54*
Ähnlich
Handschuhe MaxiFlex Ultimate 34-874 Gr.11 grau/schwarz Nyl.m.Nitril EN388 Kat.II
ATG
2440-11
ab € 2,39*
Ähnlich
LeiKaFlex Arbeitshandschuhe, Größe 10
Leipold
1466.10
ab € 1,18*
Ähnlich
LeiKaFlex Arbeitshandschuhe, Größe 9
Leipold
1466.9
ab € 1,26*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 10/XL
BIG
2460-10
ab € 405,24*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 8/M
BIG
2460-8
ab € 408,36*
Ähnlich
MAXIFLEX ACTIVE, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in blau, Größe 9/L
BIG
2460-9
ab € 406,77*
Ähnlich
MAXIFLEX COMFORT, Baumwoll-, Nylon- Strickhandschuh mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung in grau/blau, Größe 10/XL
BIG
2435-10
ab € 406,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen