Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Lautsprecher Twin 3.0 188223 BT ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785092001
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     188223
EAN/GTIN:
     4047443498076
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Geteilter Klang ist besserer Klang! Mit dem "Twin 3.0" Bluetooth-Lautsprecher bekommen Sie genau genommen gleich zwei Lautsprecher in einem Set für einen optimalen Raumklang. Zwei Richtungen, voller Sound, voller Musikspaß - und das nicht nur auf dem Trockenen. So haben Sie nun ganz einfach immer und überall die doppelte Ladung des besten Soundtracks Ihres Lebens dabei. Aus dem leistungsstarken Lautsprecher wird auf Ihren Wunsch ein Lautsprecher-Set. Denn der kompakte Speaker lässt sich ganz leicht in zwei einzelne Soundboxen teilen - für echten Stereo-Sound via True Wireless Stereo (TWS). Im Einzeleinsatz der beiden Lautsprecherteile verteilt sich die Leistung gleichmäßig auf 2 x 15 Watt, das sorgt für einen synchronen, perfekt abgestimmten Stereo-Sound und ein echtes Raumklanggefühl. Alternativ lassen sich die Boxen auch einzeln und an zwei verschiedenen Locations nutzen. Selbst im Freibad macht der "Twin 3.0" Bluetooth-Lautsprecher eine enorm gute Figur - denn durch seine einzigartige, robuste und wasserfeste Bauweise kann er sogar schwimmen. Selbstverständlich können Sie den "Twin 3.0" Bluetooth-Lautsprecher dank des integrierten Mikrofons auch optimal für Video-Calls an Ihrem Laptop nutzen - so kommen Sie in den Genuss der Telefonie in HD-Qualität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Twin 3.0
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lautsprecher Twin 3.0
Abmessungen:
8,4 x 21 x 8,4 cm (B x H x T)
Sound-Modus:
Stereo
Art des Anschlusses:
USB-C
Reichweite:
10 m
Stromversorgung:
Akku
Art der Batterien/Akkus:
Akku Li-Ion
Akkukapazität:
4.000 mA·h
max. Akkulaufzeit:
10 h
Ladezeit des Akkus:
3 h
Bluetooth Schnittstelle vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Bluetooth-Version:
5.0
Freisprechen vorhanden:
Ja
Lautstärkeregler vorhanden:
Ja
gesamte Ausgangsleistung:
30 W
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. USB-C Ladekabel, Silikonhülle
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
865 g
Farbe:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 61,25*
€ 78,93*
3 Tage
540
€ 4,99*
ab € 61,26*
€ 78,94*
€ 5,95*
ab € 63,73*
€ 84,64*
€ 3,50*
ab € 74,79*
€ 95,93*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00118218
ab € 70,64*
Ähnlich
Hama
00188208
ab € 21,37*
Ähnlich
Hama
00188202
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00188210
ab € 35,61*
Ähnlich
Hama
00188224
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama
00188225
ab € 18,41*
Ähnlich
Hama
00188226
ab € 28,00*
Ähnlich
Hama
00188227
ab € 27,83*
Ähnlich
Hama
00188228
ab € 51,67*
Ähnlich
Hama
00188229
ab € 51,84*
Ähnlich
Hama
00188217
ab € 62,22*
Ähnlich
Hama
00188222
ab € 60,92*
Ähnlich
Hama
00057139
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.